仕様●付属品●▼TERESA EMERGENCY-HE 本体●▼回転用ハンドル●▼チューブホース 3 本●▼ストレーナ(※チューブホースに装着)●▼チューブ取外し工具●▼エンドピン 3 個(※本体吸水口に装着)●▼TDS メーター●▼AC アダプタ●▼取扱説明書●▼簡単操作マニュアル●原水:川水・雨水●浄水能力●▼手動時:30L/時間 ●▼電動時:20L/時間●動作圧力:2〜3kg/cm2●外径寸法:550×340×218(mm)●重量:13kg●フィルタ●▼マイクロフィルタ:1本●▼カーボンフィルタ:1本 ●▼
アズワン品番65-8735-40