BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの セーフティスイッチ
BALLUFFの セーフティスイッチその他関連用品
近接スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:100A●コード番号:240-5383
注文コード
67062645
品番
BMF00A5
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:100A●コード番号:240-5383
アズワン品番
65-7794-13