曜日別特売
IHP03-0B8NSVU2K 近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 8kHz SICK 67062670

近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 8kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67062670品番IHP03-0B8NSVU2K
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

概要一目でわかるタイプ: M4 → M5、直径 3 → 6.5 mm 拡張検出範囲: 0.6 → 4 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +70℃ 頑丈なステンレススチール製ハウジングです プラスチック製検出面 IO-Link対応 非常にコンパクトで軽量、省スペースあなたの利点スペースに制約がある場合にも簡単に設置 迅速な処理及び取り付けプロセスを信頼性の高い方法で検出 高い位置決め精度と精密なスイッチング動作IMM 製品ファミリの誘導型近接センサは、

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN 常時開●検出範囲:0.8 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:12mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3193アズワン品番65-7322-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする