TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの 基板用センサ
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67062749
品番
XS512B1CAM12
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
誘導型センサXS5 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 48 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:4kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1846
アズワン品番
65-7336-30