近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67062776 品番IMR08-02BPSTC0S
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:57mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:200-9750 アズワン品番65-7298-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする