近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67062794 品番XT232A1FBL2
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用

仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1046 アズワン品番65-7333-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする