曜日別特売
IME18-20NPOZC0S 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz SICK 67062810

近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67062810品番IME18-20NPOZC0S
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

IME シリーズ誘導型センサです
Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。
特長と利点

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃●コード番号:184-6363アズワン品番65-7300-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする