近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67062837 品番CBB4-12GH60-E2-V1
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

4 mm埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性

仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:59.8mm●応答周波数:50 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8808 アズワン品番65-7290-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする