TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの 基板用センサ
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 3kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67062880
品番
XS518B1DBL2
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
誘導型センサXS5 M18 - L62 mm - 黄銅 - Sn5 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1851
アズワン品番
65-7319-69