PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの 基板用センサ
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67062907
品番
CBB8-18GS75-E2-V1
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
8 mm埋込型 スイッチング距離はポテンショメータで幅広く設定可能
仕様
●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:88.5mm●応答周波数:100 Hz●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8793
アズワン品番
65-7298-78