PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの 基板用センサ
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67062950
品番
NBN8-F1-E2
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
8 mm非埋込型 3線式DC
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817
アズワン品番
65-7301-72