Festo 丸型シリンダ DSNU-40-250-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションを備えています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:250 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッシ