曜日別特売
R412019490 空圧センサ Aventics ST4.シリーズ エマソン 67063370

空圧センサ Aventics ST4.シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67063370品番R412019490
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け

仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026アズワン品番65-8040-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする