結束バンド 150mm x 3.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67064176 品番111-93019 T30R-PA66V0-WH
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所で使用するために火災保護を高めます。各パックには 100 個入りです。特長と利点手動 / 取り付け工具で

仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4482 アズワン品番65-7474-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする