結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード67064185 品番150-40593
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本

仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5A●コード番号:215-9215 アズワン品番65-7428-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする