結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67064280 品番118-05059 T50ROS-PA66HS-NA
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ
外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。
特長と利点: Network Rail認定 ケーブルに接する面が滑らかなため、振動又は押し込みによる絶縁損傷を防止 特に、データ通信などでコアの圧迫によってクロスト

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROS●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:542-4287 アズワン品番65-7477-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする