ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンドベース CTQM5 長さ 21mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
67064596
品番
151-10920 CTQM5-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様
●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8559
アズワン品番
65-7478-82