ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンドベース MP 長さ 139.8mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
67064639
品番
151-24419 MP4M3-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
UL94-V2
取り付けプレート
パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.2mm●長さ:139.8mm●幅:12.7 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:446-633
アズワン品番
65-7481-97