光電センサ 80 → 500 mm IP67 12 → 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67065104 品番E3Z-B66
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照
E3Zミニチュア高性能センサ
スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ
IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプ

仕様●検出範囲:80 → 500 mm●出力タイプ:NPN●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8コネクタ●応答周波数:60 Hz●IP保護等級:IP67●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43.5mm●幅:10.8mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:821-0047 アズワン品番65-7327-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする