GRSE18S-F2338 光電センサ バレル形 検出範囲 0 → 15 m SICK 67065138

光電センサ バレル形 検出範囲 0 → 15 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67065138品番GRSE18S-F2338
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号インジケータ LED IP67 等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション 汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプション PinPo

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 m●出力タイプ:ダークスイッチング●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●シリーズ:GR18S●コード番号:212-2874アズワン品番65-7287-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする