TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 光電・ファイバセンサ
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67065147
品番
XUB4BPANL2
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ケーブル: 2 m●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1786
アズワン品番
65-7335-89