光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67065260 品番O200.RL.C-GW1J.72NV/FIN1
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.RL●コード番号:210-0702 アズワン品番65-7323-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする