光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67065278 品番SOOD-TB-L-PN
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、スルービーム検出方式で最大検出範囲は 2000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:10 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOOD●コード番号:203-1354 アズワン品番65-7340-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする