曜日別特売
E3ZMV66OMS 光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mm omron(オムロン) 67065314

光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67065314品番E3ZMV66OMS
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

E3ZM-V ステンレススチール拡散
アンプ及びティーチング機能を内蔵した、コンパクトな印刷マーク検出光電センサです。 厳しい用途向けの頑丈な耐洗剤性ステンレススチール製ハウジングに収容されています。
カラーの印刷マークを安定して検出するための白色 LED と RGB 処理 物体の動きを検知しても精度を維持する同軸光学システム 50 μ s の高速応答 2 点教育とリモート自動ティーチ機能を備えた使いやすい製品です 最高の防水性が得られる IP67 及び IP69K に準拠しています 10 →

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:12 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μs●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-226アズワン品番65-7276-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする