光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67065330 品番E3T-SL23-M5J 0.3M
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:反射が限定されます●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、3 ピン●シリーズ:E3T●コード番号:215-7785 アズワン品番65-7273-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする