曜日別特売
RLK31-54/25/31/115 SET 光電センサ ブロック形 検出範囲 9 m PEPPERL+FUCHS 67065384

光電センサ ブロック形 検出範囲 9 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67065384品番RLK31-54/25/31/115 SET
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Pepperl+Fuchs シリーズ 31 は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates の監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです 大型構造で小型ハウジングを備えています 周辺光に対する感応性なし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力 付属品ありバージョンは同梱されています

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:9 m●電気的接続:ケーブル: 2 m●シリーズ:Series 31●コード番号:218-8287アズワン品番65-7293-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする