omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67065400
品番
E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Z-_-IL_●コード番号:214-7927
アズワン品番
65-7280-86