曜日別特売
XUX8AKSAM12 光電センサ 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS 67065418

光電センサ 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67065418品番XUX8AKSAM12
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Schneider Electric 光電センサは、XU シリーズに属しています。M12 コネクタを備えたコンパクトな設計の 92 mm x 77 mm のプラスチック製センサです。バックグラウンド抑制を調整可能な拡散システムセンサで、赤外線伝送を備えています。このセンサは、ラッピング及び外部ラッピング用途に適しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 水銀不使用

仕様●検出タイプ:拡散●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUX●コード番号:220-1079アズワン品番65-7331-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする