omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
光電センサ 検出範囲 200 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67065427
品番
E3AS-L200MT-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●検出タイプ:赤外線レーザー●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 Smartclick Pig-tail●シリーズ:E3AS●コード番号:214-7900
アズワン品番
65-7280-46