光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67065436 品番E3AS-HL500MN M3
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( NPN タイプを除く)湾曲した Metal Work ピースや不規則 表面 難しい加工物を確実に検出できるため、機器の設計や作業が軽減され

仕様●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:35 mm → 、500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:E3AS●コード番号:215-0543 アズワン品番65-7281-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする