曜日別特売
CDQ2A100-100DCZ-M9NW CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC 67065828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード67065828品番CDQ2A100-100DCZ-M9NW
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付取付ボルト-チューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする