曜日別特売
CDQ2A100-20DCMZ-XC35 CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC 67066205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) Rc注文コード67066205品番CDQ2A100-20DCMZ-XC35
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長:(-XC35) コイルスクレーパ付ストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ取付ボルト-チューブ内径(Φmm)100リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする