画像準備中

三価ブラック + スリムヘッド Aタッピング 4×16 20本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード67069986 品番20-00-A300-0040-0160-04-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,110

A種のタッピングネジです。

仕様●寸法(mm)d:M4●寸法(mm)L:16●スリムヘッド●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ブラック●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-9037 アズワン品番67-1141-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする