サンプリングシステムス(Sampling Systems)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 研究関連用品・実験用必需品
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の ヘラ/さじ/トング
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 実験研究用さじ(スプーン)
粉末用スコップ(HDPE)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(85個)
注文コード
67072679
品番
8045H-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
材質
HDPE
全長(mm)
209
用途
品証・製造・調剤他
幅(mm)
81
色
白
容量(mL)
250
質量(g)
0.39
ハンドル長さ(mm)
104
注意
非滅菌品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100