USB 3.0/2.0対応 ポータブルハードディスク「カクうす」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67076932 品番HDPX-UTA2.0S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

全面アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
高精細な超薄型アルミパネルを採用し、高い剛性も確保しました。商品の美しさにもこだわり、UltrabookやMacBook Airにも最適なデザインです。
また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。

インターフェイスUSB 3.0/2.0 シルバー 容量2TB エネルギー消費効率(W/GB)0.00066(区分H) 付属品USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) (USB 3.0/2.0で使用可) 質量(g)約170 使用温度範囲(℃)5〜35 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)macOS 10.12/Mac OS X 10.7〜10.11 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×12 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む) 保証期間1年保証 設置方式横置き 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS アズワン品番64-3789-03
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サポートソフトは全てWindowsのみ対応。Mac OSには対応していません。対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする