曜日別特売
HG603PBX フレックスブラシ ユニテール 67077194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67077194品番HG603PBX
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,296
販売価格(税別)アウトレット
¥1,3881,178

曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。

材質(毛)ポリエステル質量(g)110タイプソフト外形寸法(mm)190×70線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25耐熱温度(℃)110アズワン品番62-2969-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする