HG603PBX フレックスブラシ ユニテール 67077264

フレックスブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード67077264品番HG603PBX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。

材質(毛)ポリエステル質量(g)110タイプソフト外形寸法(mm)190×70線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25耐熱温度(℃)110アズワン品番62-2969-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67077264HG603PBX54825427HG603PBXHG603PBX フレックスブラシ ユニテール 54825427フレックスブラシユニテール1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする