デジタル温度調節器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67077508 品番TC-1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。

アズワン品番1-4597-21 安全機能自己診断機能(ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 商品タイプレンタル品はこちら 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本 寸法(mm)147×150×112 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) センサーK熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション) 温度制御方式マイコン式PID制御 最小表示単位0.1℃ 付加機能タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能 温度表示精度F・S±0.5% 温度設定範囲(℃)-20.0〜500.0 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)

商品説明動画

デジタル温度調節機 TC-3000A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67077508 TC-1000A 13599315 TC-1000A デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン 1個 32,200 税込35,420 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67077508
2021-08-12
用途:
真空中加熱用
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

PID制御できるヒーターで、この金額が大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする