デジタル温度調節器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67077535 品番TC-2000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。

付加機能
タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能
プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)
アズワン品番1-4597-22 安全機能自己診断機能(ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本 寸法(mm)147×150×112 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) センサーK熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション) 温度制御方式マイコン式PID制御 最小表示単位0.1℃ 温度表示精度F・S±0.5% 温度設定範囲(℃)-20.0〜500.0 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

デジタル温度調節機 TC-3000A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67077508
2021-08-12
用途:
真空中加熱用
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

PID制御できるヒーターで、この金額が大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする