デジタル温度調節器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67077587 品番TC-3000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。
異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行うこ事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。

付加機能
タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能
プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)
上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応・アラーム信号出力
アズワン品番1-4597-23 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本 寸法(mm)147×150×112 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) センサーK熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション) 温度制御方式マイコン式PID制御 最小表示単位0.1℃ 温度表示精度F・S±0.5% 温度設定範囲(℃)-20.0〜500.0 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

デジタル温度調節機 TC-3000A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67077587 TC-3000A 13599340 TC-3000A デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン 1個 43,600
欠品中
税込47,960
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67077508
2021-08-12
用途:
真空中加熱用
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

PID制御できるヒーターで、この金額が大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする