曜日別特売
150462 細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 67077666

細胞培養ペトリディッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個×28包)
内容量1箱(10個×28包)注文コード67077666品番150462
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。

材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済容量(mL)5直径(Φmm)(底部)60表面処理NunclonTM Delta処理外寸(mm)Φ60×16(蓋付)培養面積(cm2)0.215アズワン品番1-7364-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする