LYPCT105 チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワン 67078253

チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1台電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番7-620-14注文コード67078253品番LYPCT105
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。

容量(W)500電源(V)AC100(50/60Hz)材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)280アズワン品番7-620-14
注意
※油類や可燃性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする