GV-NTX2 地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー テレキング I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67078795

地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー テレキング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67078795 品番GV-NTX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PC・スマホ・タブレットをテレビに変える録画テレビチューナーです。
本商品を使うと自宅内だけでなく、外出先でもテレビを楽しめるようになります。
さらに、ハードディスクをつなげれば番組録画も可能。
USBハードディスクはもちろん、NASへのダイレクト録画にも対応しています。
また、外出先からスマホで録画予約もできるので、見たい番組を録り逃しません。
テレリモ、テレプレアプリがFireタブレットに対応!最新のFireタブレットでテレビが楽しめます。
テレリモアプリに新機能追加!録画した番組はスマホに自動で持ち出し!

付属品miniB-CASカード:1枚、LAN ケーブル:1本(約1.5m)、セットアップガイド:1枚、取扱説明書:1冊、B-CAS パンフレット:1枚 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)約10(BSアンテナ電源・USB電源供給時:24) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×185×43.9(脚部含む/突起部含まず) 使用湿度範囲30〜80%(結露なきこと) 電源(AC V)100(50/60Hz)(電源内蔵) 保証期間1年保証 入力端子アンテナ:75Ω Fタイプコネクター(入力×2/出力×2) 接続端子アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)、USBポート(Aコネクター:USBハードディスク)、LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 録画時間8時間(1ワイトル最大) 音声記録MPEG-2 AAC 受信方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)/衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式) 映像記録MPEG-2/MPEG-4 AVC データ転送速度地デジ:17Mbps、BS・CSデジタル:24Mbps 〜 地デジ/BS・CSデジタル:0.9Mbps 待機電力(W)約6.9(通常待機時)(地デジアッテネーター:切、アンテナ出力設定:入)、約0.08(省エネ待機時)(地デジアッテネーター:入、アンテナ出力設定:切)
注意
※本商品は地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル共に日本国内専用となります。海外では使用できません。
※天候不良やその他要素によるアンテナ受信感度の低下などにより、録画に失敗する可能性があります。
※アンテナ線は添付されておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする