東洋事務器工業
東洋事務器工業の 作業台
東洋事務器工業の 汎用タイプ
ワークテーブル 引出し付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67078838
品番
SWRN2-1275-II
参考基準価格(税別)
¥106,450
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐久性・耐衝撃性・耐薬品性・防水性・弾力性に優れています。
均等耐荷重(kg)
本体/300、引出し/20
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
41.4
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
脚・引出し/スチール粉体塗装
仕様
引出し2個
材質
天板/リノリューム、脚・引出し/スチール粉体塗装
寸法(mm)
1200×750×740
引出し寸法(mm)
外寸法/500×456×84、内寸法/436×400×50
材質(脚部)
スチール粉体塗装
アズワン品番
1-2865-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※引き出しには鍵は付いておりません。
※引出しの段数を追加することが可能です(最大3段まで)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000