ワークテーブル 引出し付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67078996 品番 SWRN2-1890-II
参考基準価格(税別)¥124,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐久性・耐衝撃性・耐薬品性・防水性・弾力性に優れています。

均等耐荷重(kg)本体/300、引出し/20 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)52 材質(天板)リノリューム 材質(本体)脚・引出し/スチール粉体塗装 仕様引出し2個 材質天板/リノリューム、脚・引出し/スチール粉体塗装 寸法(mm)1800×900×740 引出し寸法(mm)外寸法/500×456×84、内寸法/436×400×50 材質(脚部)スチール粉体塗装 アズワン品番1-2867-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※引き出しには鍵は付いておりません。
※引出しの段数を追加することが可能です(最大3段まで)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする