ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本×4袋) 注文コード 67079084 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。

容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 アズワン品番2-4132-14 仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク取得品 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 箱寸法(mm)402×303×141 上部外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67079084 - 20862634 GSP010010 プラスチックピペット アズワン プラスチックピペット アズワン 1個 12,870 税込14,157 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする