アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67079398
品番
ACPFA-500-N
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,285
販売価格(税別)
¥
22,077
バスケットに入れる
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質
高純度PFA
容量(mL)
500
タイプ
N・細口タイプ
口径(Φmm)
26
目盛
あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)
73×170
アズワン品番
1-7563-14
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000