アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67079434
品番
ACPFA-1000-N
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥33,323
販売価格(税別)
¥
30,294
バスケットに入れる
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質
高純度PFA
容量(mL)
1000
タイプ
N・細口タイプ
口径(Φmm)
34
目盛
あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)
94×200
アズワン品番
1-7563-15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000