PPチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 67079608 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,634
販売価格(税別)
6,940
材質PP(ポリプロピレン) 長さ(m)20 外径(Φmm)12 アズワン品番5-5666-49 内径(Φmm)9 適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応 外径×内径(Φmm)12×9 内径×外径(Φmm)9×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70084988
2019-06-25
用途:
殺虫剤などのスプレー缶につけて、庭木の高所の殺虫剤散布
教育・研究機関

スプレー缶のノズルにちょうど口径が合いましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする