Mini DisplayPort HDMI変換アダプター

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67080992 品番DA-ADMDP/H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。
最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。
サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。

オス形状Mini DisplayPort 20pin メス形状HDMI 19pin ホワイト 質量(g)約17 使用温度範囲(℃)0〜40 適合規格RoHS指令準拠、VCCI Class B ケーブル長(m)約0.15 コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス) 対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ 全長(cm)約22 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 アズワン品番64-3785-53 対応解像度最大4K(4096×2160)/30Hz 変換タイプメス - オス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67080992
2022-05-09
用途:
ディスプレイのインターフェース変換
三谷産業株式会社 様 (卸売・小売業)

大きさ、長さが、大きすぎず長すぎずで丁度良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする